Startseite

ABB SPA - ABB1SDA062070R1 SOR T7-T7M-X1 240...250Va.c./d.c. - 1SDA062070R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA062070R1 SOR T7-T7M-X1 240...250Va.c./d.c.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 240...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644646103

Artikelnummer

ABB1SDA062070R1

Herstellernummer

1SDA062070R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

240...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...250 V

SOR T7-T7M-X1 240...250VA.C. D.C. PER INTERRUTTORI DI POTENZA