ABB SPA - ABB1SDA062081R1 SCR T7M-X1 240...250Va.c./d.c.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 240...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - ja
Packung
1 ST
EAN
8015644646219
Artikelnummer
ABB1SDA062081R1
Herstellernummer
1SDA062081R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
240...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...250 V


