ABB SPA - ABB1SDA062082R1 SCR T7M-X1 380...400Va.c. - 1SDA062082R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausgeführt als Einschaltspule - nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V
Packung
1 ST
EAN
8015644646226
Artikelnummer
ABB1SDA062082R1
Herstellernummer
1SDA062082R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausgeführt als Einschaltspule:
nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...400 V


