ABB SPA - ABB1SDA062120R1 RHD T7 F/W NORM. DIRETTA - 1SDA062120R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644646097
Artikelnummer
ABB1SDA062120R1
Herstellernummer
1SDA062120R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
RHD T7 F W NORM. DIRETTA


