ABB SPA - ABB1SDA062122R1 RHE T7 F/W NORM. RINVIATA - 1SDA062122R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644646615
Artikelnummer
ABB1SDA062122R1
Herstellernummer
1SDA062122R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia rotante meccaniamo operativo standard adesivo lunghezza L = 500mm con dispositivo padlocco e interruttore p0orte per c. breaker tenuta fissa T7


