ABB SPA - ABB1SDA062124R1 RHE_B T7 F/W BASETTA PER C.M.R. RINV. - 1SDA062124R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8015644646639
Artikelnummer
ABB1SDA062124R1
Herstellernummer
1SDA062124R1
Hersteller
ABB
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
RHE_B T7 F W BASETTA PER C.M.R. RINV.


