Startseite

ABB SPA - ABB1SDA063067R1 T7L 1600 PR232/P LSI In=1600A 4p F F - 1SDA063067R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA063067R1 T7L 1600 PR232/P LSI In=1600A 4p F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 120 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 640...1600 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644656164

Artikelnummer

ABB1SDA063067R1

Herstellernummer

1SDA063067R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

120 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

640...1600 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

960...16000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2400...19200 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T7L 1600 PR232 P LSI IN 1600A 4P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO