Startseite

ABB SPA - ABB1SDA063430R1 T4V250 PR221DS-LS/I In250 4p FFC 1150VAC - 1SDA063430R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA063430R1 T4V250 PR221DS-LS/I In250 4p FFC 1150VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A

  • Bemessungsspannung - 1150...1150 V

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644660543

Artikelnummer

ABB1SDA063430R1

Herstellernummer

1SDA063430R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...250 A

Bemessungsspannung:

1150...1150 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

250...2500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

250...2500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T4V250 PR221DS-LS I IN250 4P FFC 1150VAC AUTOMATICO MAGNETOTERMICO