ABB SPA - ABB1SDA063488R1 T5V400 PR222DS/P-LSIG In320 3pFFC1150VAC - 1SDA063488R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 128...320 A
Bemessungsspannung - 1150...1150 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644661205
Artikelnummer
ABB1SDA063488R1
Herstellernummer
1SDA063488R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
128...320 A
Bemessungsspannung:
1150...1150 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
192...3200 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480...3840 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


