ABB SPA - ABB1SDA064104R1 RHE_S T7 F/W 500MM ASTA x C.M.R.RINV - 1SDA064104R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8015644669515
Artikelnummer
ABB1SDA064104R1
Herstellernummer
1SDA064104R1
Hersteller
ABB
Länge:
500 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
RHE_S T7 F W 500MM ASTA X C.M.R.RINV PER INTERRUTTORI


