ABB SPA - ABB1SDA064302R1 RC223/3 T3 4P F - 1SDA064302R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...1 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 3000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V
Verzögerungszeit einstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644671716
Artikelnummer
ABB1SDA064302R1
Herstellernummer
1SDA064302R1
Hersteller
ABB
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...1 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
3000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Sganciatore differenziale, sottoposto e tecnologia a microprocessore. Soglia di intervento regolabile: 0,03 - 0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 A. Tempo di intervento: istantaneo - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 s


