Startseite

ABB SPA - ABB1SDA064674R1 E2B 1000 PR123/DC In=1000A 4p F VR<HR - 1SDA064674R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA064674R1 E2B 1000 PR123/DC In=1000A 4p F VR<HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...1000 A

  • Bemessungsspannung - 1000...1000 V

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644675677

Artikelnummer

ABB1SDA064674R1

Herstellernummer

1SDA064674R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400...1000 A

Bemessungsspannung:

1000...1000 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500...15000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

INTERRUTTORE SERIE E2B 1000 PR123 DC IN 1000A 4P F VR HR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO