ABB SPA - ABB1SDA065757R1 T8D 3200 4p F VR - 1SDA065757R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 690...690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644686680
Artikelnummer
ABB1SDA065757R1
Herstellernummer
1SDA065757R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
3200 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
690...690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP20


