Startseite

ABB SPA - ABB1SDA065791R1 T8V 3200 PR331/P LSI In=3200A 3p F VR - 1SDA065791R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA065791R1 T8V 3200 PR331/P LSI In=3200A 3p F VR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644687021

Artikelnummer

ABB1SDA065791R1

Herstellernummer

1SDA065791R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

3200 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T8V 3200 PR331 P LSI IN 3200A 3P F VR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO