Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066315R1 SOR XT1..XT4 48-60 Vac/dc - 1SDA066315R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066315R1 SOR XT1..XT4 48-60 Vac/dc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644002237

Artikelnummer

ABB1SDA066315R1

Herstellernummer

1SDA066315R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...60 V

SOR XT1..XT4 48-60 VAC DC PER INTERRUTTORI DI POTENZA