Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066324R1 SOR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc - 1SDA066324R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066324R1 SOR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644002329

Artikelnummer

ABB1SDA066324R1

Herstellernummer

1SDA066324R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...127 V

Comando di apertura di shunt configurato 110-127v ac-110-125v dc per fissa-plug-in XT1..XT4