Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066389R1 UVR XT1..XT4 24-30 Vac/dc - 1SDA066389R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066389R1 UVR XT1..XT4 24-30 Vac/dc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644692506

Artikelnummer

ABB1SDA066389R1

Herstellernummer

1SDA066389R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

UVR XT1..XT4 24-30 VAC DC