Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066401R1 UVR-C XT1..XT4 F/P 480-525 Vac - 1SDA066401R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066401R1 UVR-C XT1..XT4 F/P 480-525 Vac

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 480...525 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 480...525 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644003111

Artikelnummer

ABB1SDA066401R1

Herstellernummer

1SDA066401R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

480...525 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

480...525 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

480...525 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

UVR-C XT1..XT4 F P 480-525 VAC