Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066405R1 UVR-C XT2-XT4 W 110-127Vac-110-125Vdc - 1SDA066405R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066405R1 UVR-C XT2-XT4 W 110-127Vac-110-125Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644003159

Artikelnummer

ABB1SDA066405R1

Herstellernummer

1SDA066405R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...127 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

UVR-C XT2-XT4 W 110-127VAC-110-125VDC