ABB SPA - ABB1SDA066481R1 RHE_EM XT1-XT3 F/P EMER. RINVIATA - 1SDA066481R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644692926
Artikelnummer
ABB1SDA066481R1
Herstellernummer
1SDA066481R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
COMANDO A MANIGLIA ROTANTE DI EMERGENZA A DISTANZA REGOLABILE L=500 MM CON BLOCCO LUCCHETTI SU INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT1-XT3


