ABB SPA - ABB1SDA066483R1 RHE_B XT1-XT3 F/P BASETTA xC.M.R. RINV. - 1SDA066483R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644692933
Artikelnummer
ABB1SDA066483R1
Herstellernummer
1SDA066483R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
RHE_B XT1-XT3 F P BASETTA XC.M.R. RINV.


