ABB SPA - ABB1SDA066576R1 RHE_S XT1..XT4 ASTA 500MM x C.M.R. RINV. - 1SDA066576R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8015644693374
Artikelnummer
ABB1SDA066576R1
Herstellernummer
1SDA066576R1
Hersteller
ABB
Länge:
500 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
RHE_S XT1..XT4 ASTA 500MM X C.M.R. RINV. PER INTERRUTTORI


