Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066579R1 Drehantrieb - 1SDA066579R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066579R1 Drehantrieb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644002695

Artikelnummer

ABB1SDA066579R1

Herstellernummer

1SDA066579R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

RHS L XT1-XT3 F P NORMALE LATERALE SX