ABB SPA - ABB1SDA066583R1 RHE_H LH XT1...XT4 MANIGLIA x C.M.R.RINV - 1SDA066583R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644693411
Artikelnummer
ABB1SDA066583R1
Herstellernummer
1SDA066583R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
RHE_H LH XT1...XT4 MANIGLIA X C.M.R.RINV


