Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066585R1 RHE_H EM LH XT1...XT4 MAN.EME.xC.M.R.RIN - 1SDA066585R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066585R1 RHE_H EM LH XT1...XT4 MAN.EME.xC.M.R.RIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644693428

Artikelnummer

ABB1SDA066585R1

Herstellernummer

1SDA066585R1

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

RHE_H EM LH XT1...XT4 MAN.EME.XC.M.R.RIN