ABB SPA - ABB1SDA067236R1 SG.TMA 160-1600 XT2 3p - 1SDA067236R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 800 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1600 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8015644011383
Artikelnummer
ABB1SDA067236R1
Herstellernummer
1SDA067236R1
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
800 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
1600 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja


