Startseite

ABB SPA - ABB1SDA067477R1 SG.TMA 160-1600 XT4 4p InN=50% - 1SDA067477R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA067477R1 SG.TMA 160-1600 XT4 4p InN=50%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 800 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1600 A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644013691

Artikelnummer

ABB1SDA067477R1

Herstellernummer

1SDA067477R1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

800 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1600 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.TMA 160-1600 XT4 4P INN 50