Startseite

ABB SPA - ABB1SDA067527R1 SG.EL.Ekip I In=250A XT4 4p - 1SDA067527R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA067527R1 SG.EL.Ekip I In=250A XT4 4p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 250 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2500 A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644014230

Artikelnummer

ABB1SDA067527R1

Herstellernummer

1SDA067527R1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

250 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

2500 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.EL.EKIP I IN 250A XT4 4P