Startseite

ABB SPA - ABB1SDA067537R1 SG.EL.Ekip LSIG In=250A XT4 4p - 1SDA067537R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA067537R1 SG.EL.Ekip LSIG In=250A XT4 4p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 250 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2500 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644695422

Artikelnummer

ABB1SDA067537R1

Herstellernummer

1SDA067537R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

250 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

2500 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.EL.EKIP LSIG IN 250A XT4 4P