Startseite

ABB SPA - ABB1SDA068037R1 SG.EL.Ekip M-LRIU In=200A XT4 3p - 1SDA068037R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA068037R1 SG.EL.Ekip M-LRIU In=200A XT4 3p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1200 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2600 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644019372

Artikelnummer

ABB1SDA068037R1

Herstellernummer

1SDA068037R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1200 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

2600 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.EL.EKIP M-LRIU IN 200A XT4 3P