ABB SPA - ABB1SDA068189R1 XT2 P FP 3p HR - 1SDA068189R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 160 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015644696252
Artikelnummer
ABB1SDA068189R1
Herstellernummer
1SDA068189R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
160 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
XT2 P FP 3P HR PER INTERRUTTORI DI POTENZA


