Startseite

ABB SPA - ABB1SDA068191R1 XT2 P FP 4p HR - 1SDA068191R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA068191R1 XT2 P FP 4p HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644020873

Artikelnummer

ABB1SDA068191R1

Herstellernummer

1SDA068191R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

160 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Parte fissa in plug-in per interruttore tmax 4-pole con terminali posteriori orizzontali xt2