ABB SPA - ABB1SDA068195R1 XT3 P FP 4p HR - 1SDA068195R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 250 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
EAN
8015644696283
Artikelnummer
ABB1SDA068195R1
Herstellernummer
1SDA068195R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
250 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Parte fissa di interruttore scatolato per interruttori taglia XT3 ,terminali posteriori orizzontali. (In fabbrica i terminali vengono montati in posizione orizzontale).


