ABB SPA - ABB1SDA069057R1 RHE_B XT2-XT4 F/P BASETTA xC.M.R. RINV. - 1SDA069057R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644697532
Artikelnummer
ABB1SDA069057R1
Herstellernummer
1SDA069057R1
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
RHE_B XT2-XT4 F P BASETTA XC.M.R. RINV.


