Startseite

ABB SPA - ABB1SDA069823R1 T4D/PV 250 4p F F 1100V DC - 1SDA069823R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA069823R1 T4D/PV 250 4p F F 1100V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Integrierter Erdschlussschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644705923

Artikelnummer

ABB1SDA069823R1

Herstellernummer

1SDA069823R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T4D PV 250 4P F F 1100V DC AUTOMATICO MAGNETOTERMICO