ABB SPA - ABB1SDA073123R1 E4.2N 3200 Ekip Dip LSIG 4p WMP - 1SDA073123R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 66 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1280...3200 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
EAN
8015644769734
Artikelnummer
ABB1SDA073123R1
Herstellernummer
1SDA073123R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
3200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
66 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1280...3200 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1920...32000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4800...48000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


