Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073172R1 E4.2N 4000 Ekip Dip LSI 4p WMP - 1SDA073172R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA073172R1 E4.2N 4000 Ekip Dip LSI 4p WMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 66 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1600...4000 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644770228

Artikelnummer

ABB1SDA073172R1

Herstellernummer

1SDA073172R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

4000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

66 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1600...4000 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

2400...24000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6000...60000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE E4.2N 4000 EKIP DIP LSI 4P WMP AUTOMATICO MAGNETOTERMICO