Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073544R1 E4.2N/MS 4000 4p WMP - 1SDA073544R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA073544R1 E4.2N/MS 4000 4p WMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644773946

Artikelnummer

ABB1SDA073544R1

Herstellernummer

1SDA073544R1

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

4000 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

4000 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

4000 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

66 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

E4.2N MS 4000 4P WMP