Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073674R1 YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 220-240 Vac/dc - 1SDA073674R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA073674R1 YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 220-240 Vac/dc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644776077

Artikelnummer

ABB1SDA073674R1

Herstellernummer

1SDA073674R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

SBLOCCO APERTURA DI APERTURA 220-240 V CA-CC E1.2 ... E6.2