Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073686R1 YC E1.2..E6.2-XT7M 120-127 Vac/dc - 1SDA073686R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA073686R1 YC E1.2..E6.2-XT7M 120-127 Vac/dc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 120...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 120...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644776190

Artikelnummer

ABB1SDA073686R1

Herstellernummer

1SDA073686R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

120...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

120...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...127 V

YC E1.2..E6.2-XT7M 120-127 VAC DC PER INTERRUTTORI DI POTENZA