ABB SPA - ABB1SDA073741R1 Toroide RC E1.2 3p/4p E2.2 3p-XT7/M 3/4p - 1SDA073741R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 2500 A
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644776749
Artikelnummer
ABB1SDA073741R1
Herstellernummer
1SDA073741R1
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
2500 A
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
3


