Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073778R1 S51 250V E2.2...E6.2 - 1SDA073778R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA073778R1 S51 250V E2.2...E6.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Leistungsschalter

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644777111

Artikelnummer

ABB1SDA073778R1

Herstellernummer

1SDA073778R1

Hersteller

ABB

Funktion:

Leistungsschalter

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

S51 250V E2.2...E6.2