ABB SPA - ABB1SL0342A00 STAFFE FISSAGGIO - 1SL0342A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Breite - 40 mm
Höhe - 132 mm
Tiefe - 8 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8000126218169
Artikelnummer
ABB1SL0342A00
Herstellernummer
1SL0342A00
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Breite:
40 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
8 mm
Staffe (4) di fissaggio orizzontale e verticale a muro. Sono previsti 2 tipi di inserti per adattare le staffe a fissaggi Ø 6 e 8 mm


