ABB SPA - ABB1SL0351A00 KIT ANTICONDENSA - 1SL0351A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 44 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 22.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8000126218343
Artikelnummer
ABB1SL0351A00
Herstellernummer
1SL0351A00
Hersteller
ABB
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
22.5 mm
Kit in materiale speciale per evitare la formazione di condensa all'interno del quadro, include GORE MEMBRANE VENTING. • Impermeabilità all'acqua (pressione): 0,6 bar/60 s • Flusso d'aria: 400ml/min (dp = 70 mBar) • Per un'adeguata dissipazione sono consigliati 1 kit per le taglie 1-2, 2 kit per le taglie 3-4, 3 kit per le taglie 5-6: in ogni caso i kit da installare dipendono dal numero e dal tipo di apparecchi all'interno del quadro


