ABB SPA - ABB1SL0426A00 ZOCCOLO A PAVIMENTO GEMINI TG 6 - 1SL0426A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 900 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 330 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8000126266818
Artikelnummer
ABB1SL0426A00
Herstellernummer
1SL0426A00
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
900 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
330 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
900 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
330 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


