ABB SPA - ABB1SL0826A00 SCATOLA ST. IP55 - 650?C-1/4 GIRO-220X170X8 - 1SL0826A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8000126233575
Artikelnummer
ABB1SL0826A00
Herstellernummer
1SL0826A00
Hersteller
ABB
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
804.25 mm²
Anzahl der Einführungen:
12
Montage im Erdreich:
nein
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
220 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
32 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


