Startseite

ABB SPA - ABB1SL0854A00 SCATOLA ST. IP65 HF - 650?C-1/4 GIRO-160X13 - 1SL0854A00

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL0854A00 SCATOLA ST. IP65 HF - 650?C-1/4 GIRO-160X13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montage im Erdreich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126233667

Artikelnummer

ABB1SL0854A00

Herstellernummer

1SL0854A00

Hersteller

ABB

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Schutzart (IP):

IP65

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

160 mm

Breite:

137 mm

Tiefe:

77 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola stagna con grado di protezione IP65-650° C.Dimensioni : 160x135x77 mm , lati lisci-viti in plastica1/4 giro