Startseite

ABB SPA - ABB1SL0874A00 SCATOLA ST. IP65 HF - 650?C-1/4 GIRO-160X13 - 1SL0874A00

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL0874A00 SCATOLA ST. IP65 HF - 650?C-1/4 GIRO-160X13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montage im Erdreich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126233902

Artikelnummer

ABB1SL0874A00

Herstellernummer

1SL0874A00

Hersteller

ABB

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Schutzart (IP):

IP65

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

160 mm

Breite:

135 mm

Tiefe:

77 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

ja

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola stagna IP65 con viti in plastica 1/4 di giro - GWT 650 °C - senza alogeni.Con lati lisci e coperchio baso trasparente.