Startseite

ABB SPA - ABB1SL1920A00 M65 Montageplatte - 1SL1920A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 116 mm

  • Breite - 250 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126100204

Artikelnummer

ABB1SL1920A00

Herstellernummer

1SL1920A00

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

116 mm

Breite:

250 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

PIASTRA FONDO METALLO 12M MISTRAL65 PER ARMADI