ABB SPA - ABB1SL1922A00 M65 Montageplatte - 1SL1922A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 116 mm
Breite - 360 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8000126095579
Artikelnummer
ABB1SL1922A00
Herstellernummer
1SL1922A00
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
116 mm
Breite:
360 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA FONDO METALLO 18M MISTRAL65 PER ARMADI


